イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
KSP 圧力計用ソケット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350701
品番
KSP-1/4-6-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
B形
適合
(ガスケット)KP-B-01
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
ソケット
全長(mm)
43.5
質量(kg)
0.061
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G1/4
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
G