KSS06-010E KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス 46350805 KSS06-010E KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス 46350805

KSS 隔壁締付ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350805 品番 KSS06-010E
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状隔壁ソケット 質量(kg)0.06 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径Rc1/8 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする