※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
KSS 隔壁締付ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350814
品番
KSS06-020E
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
隔壁ソケット
質量(kg)
0.068
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc