イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
KSS 隔壁締付ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350911
品番
KSS20-060E
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
隔壁ソケット
質量(kg)
0.369
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc