イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351112
品番
KSU16-000CE
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.202
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
16