イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351146
品番
KSU18-000E
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.252
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
18
スリーブタイプ
エンベロープ付