イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351225
品番
KSU28-000E
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.785
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付