イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351243
品番
KSU34-000N
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.106
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし