※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.66S 丸棒取手片面 No.66S シロクマ 46351265 No.66S 丸棒取手片面 No.66S シロクマ 46351265

丸棒取手片面 No.66S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70 注文コード46351265 品番No.66S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕上・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

片面用です。

仕様オン 材質真鍮 サイズ 高さ(mm)76 全長L(mm)457 仕上 足幅【P】425 座幅(mm)【D】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする