イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351286
品番
KSU48-000N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.672
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1 1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし