イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTA ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351627
品番
KTA20-000CE
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.332
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
ティー
適合管外径(Φmm)
20