イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTA ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351681
品番
KTA34-000N
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.647
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
ティー
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし