イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTA ティー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351724
品番
KTA48-000N
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.059
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
ティー
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
スリーブタイプ
エンベロープなし