※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.95 モンマルトル取手 No.95 シロクマ 46352166 No.95 モンマルトル取手 No.95 シロクマ 46352166

モンマルトル取手 No.95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上GB 注文コード46352166 品番No.95
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮 サイズ 高さ(mm)60 全長L(mm)550 寸法D(Φmm)25 仕上GB 足幅【P】425 座幅(mm)【W2】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60 幅W1(mm)67 容量(GB)大 GB
注意
※標準扉厚33mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする