※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
モンマルトル取手 No.95
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
注文コード
46352175
品番
No.95
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
60
全長L(mm)
550
寸法D(Φmm)
25
仕上
金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W2】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)
67
注意
※標準扉厚33mm〜45mmです。