イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTF ティー片ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46352336
品番
KTF10-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.09
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
Rc