イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTF ティー片ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
18
管接続口径
Rc1/2
注文コード
46352424
品番
KTF18-040E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.421
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
18
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc