イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTF ティー片ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46352433
品番
KTF20-060CE
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.516
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
20
接続ねじ種類
Rc