KTF25-080E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352494 KTF25-080E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352494

KTF ティー片ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46352494 品番 KTF25-080E
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
質量(kg)1.173 定格圧力(MPa)31 管接続口径Rc1 温度範囲(℃)-20〜250 形状ティー 寸法ミリサイズ 適合管外径(Φmm)25 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする