イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTF ティー片ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46352512
品番
KTF30-080E
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
質量(kg)
1.182
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc