イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
Rc1/4
注文コード
46352756
品番
KTH08-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
8
形状
ティー
質量(kg)
0.056
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc