KTH12-020E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352792 KTH12-020E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352792

KTH ティー中ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 管接続口径Rc1/4 注文コード46352792 品番KTH12-020E
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合管外径・管接続口径など23種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力(MPa)40 管接続口径Rc1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 形状ティー 質量(kg)0.15 寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする