※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
管接続口径
Rc3/8
注文コード
46352817
品番
KTH12-030E
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
Rc3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
12
形状
ティー
質量(kg)
0.222
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc