イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
18
管接続口径
Rc1/2
注文コード
46352862
品番
KTH18-040E
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
18
形状
ティー
質量(kg)
0.422
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc