イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
管接続口径
Rc1
注文コード
46352957
品番
KTH30-080E
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
形状
ティー
質量(kg)
1.213
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc