イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46353185
品番
KTK04-010N
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
22.5
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
形状
ティー
質量(kg)
0.037
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R