イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46353203
品番
KTK06-010E
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
30.5
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
形状
ティー
質量(kg)
0.062
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R