イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46353237
品番
KTK08-010E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
33.5
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
形状
ティー
質量(kg)
0.098
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R