KTK15-030E KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353395 KTK15-030E KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353395

KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)15 温度範囲(℃)-20〜250 注文コード46353395 品番KTK15-030E
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管外径・温度範囲など46種類から選べます 他の種類を見る
手じめL(mm)41.5 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 管接続口径R3/8 形状ティー 質量(kg)0.255 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)15 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする