KTK20-060E KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353474 KTK20-060E KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353474

KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)20 温度範囲(℃)-20〜250 注文コード46353474 品番KTK20-060E
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合管外径・温度範囲など46種類から選べます 他の種類を見る
手じめL(mm)45.5 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)31 管接続口径R3/4 形状ティー 質量(kg)0.486 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)20 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする