※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ビッグミロ取手 No.195S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
シルバー/ライトオーク
サイズ
425
注文コード
46353487
品番
No.195S
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
オン
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
425
高さ(mm)
70
全長L(mm)
453
径D(Φmm)
30
仕上
シルバー/ライトオーク
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ28