イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46353632
品番
KTK48-160N
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
83.5
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
R2
形状
ティー
質量(kg)
3.363
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R