KTN10-020CE KTN ティー中ニップル イハラサイエンス 46353736 KTN10-020CE KTN ティー中ニップル イハラサイエンス 46353736

KTN ティー中ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)10 温度範囲(℃)-20〜300 注文コード46353736 品番KTN10-020CE
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合管外径・温度範囲など46種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.064 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)10 材質炭素鋼 形状ティー 管接続口径R1/4 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする