画像準備中

KTN ティー中ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 温度範囲(℃)-20〜250 注文コード46353833 品番KTN12-040E
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管外径・温度範囲など46種類から選べます 他の種類を見る
寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 スリーブタイプエンベロープ付 形状ティー 管接続口径R1/2 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする