※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.254G 丸棒取手 No.254G シロクマ 46353898 No.254G 丸棒取手 No.254G シロクマ 46353898

丸棒取手 No.254G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上クローム/黒ウッド サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M6×70 注文コード46353898 品番No.254G
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕上・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+積層、アクリル サイズ 仕上クローム/黒ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜55mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする