※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸形取手 No.306
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ミガキ
注文コード
46354108
品番
No.306
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
2000
高さ(mm)
73
全長L(mm)
2000
径D(Φmm)
38
仕上
ミガキ
足幅
【P】1960
座幅(mm)
【W】Φ28
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚31mm〜41mmです。