イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
KTO 0リング・ガスケット形ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
注文コード
46354122
品番
KTO10-030E
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
35.5
質量(kg)
0.156
管接続口径
G3/8
形状
ティー
接続ねじ種類
G