画像準備中

KTO 0リング・ガスケット形ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/4 注文コード46354226 品番KTO20-060E
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
手じめL(mm)46.5 質量(kg)0.592 管接続口径G3/4 形状ティー 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする