※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ベルサイユ取手 No.317
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46354239
品番
No.317
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
両面用です。
仕様
大
材質
アクリル+真鍮
色
純金
サイズ
【付属ビス】M6×80
高さ(mm)
78
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
30
足幅
【P】425mm
座幅(mm)
Φ65
注意
※標準扉厚23mm〜41mmです。