イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KUC ホース接続ユニオン
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354603
品番
KUC08-020E
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
質量(kg)
0.047
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
形状
ユニオン
管接続口径
G1/4
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G