※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.702 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 46354607 No.702 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 46354607

丸棒ニギリバー No.702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス 仕上ヘアーライン 注文コード46354607 品番No.702
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・仕上など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法L(mm)838 寸法H(mm)81 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法P(mm)768 仕上ヘアーライン 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)70 サイズ(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする