※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒ニギリバー No.752
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46354695
品番
No.752
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
真鍮、ステンレス
色
クローム
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法L(mm)
660
寸法H(mm)
77.5
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
25
寸法P(mm)
600
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60
サイズ(mm)
600
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。