KUD08-030E KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンス 46354926 KUD08-030E KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンス 46354926

KUD ホース接続ユニオン(めす)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 管接続口径G3/8 注文コード46354926 品番KUD08-030E
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合管外径・管接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.055 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)8 スリーブタイプエンベロープ付 形状ユニオン 管接続口径G3/8 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする