イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KUD ホース接続ユニオン(めす)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22
管接続口径
G1/2
注文コード
46355057
品番
KUD22-040E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
22
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
ユニオン
管接続口径
G1/2
接続ねじ種類
G