※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355219 ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355219

フロイデ長手掛 ST-23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355219 品番 ST-23
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス+アルミ、真鍮 ステン黒 サイズ85 寸法A(mm)85 寸法F(mm)13 寸法D(mm)66 寸法E(mm)11 寸法B(mm)39 寸法C(mm)29 寸法A'(mm)64 寸法C'(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする