※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
フロイデ長手掛 ST-23
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355255
品番
ST-23
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス+アルミ、真鍮
色
TG
サイズ
85
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
29
寸法A'(mm)
64
寸法C'(mm)
20