※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355271 ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355271

フロイデ長手掛 ST-23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355271 品番 ST-23
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス+アルミ、真鍮 TG サイズ65 寸法A(mm)65 寸法F(mm)12 寸法D(mm)52 寸法E(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)22 寸法A'(mm)50 寸法C'(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする