※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-25W 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 46355368 ST-25W 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 46355368 ST-25W 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 46355368

深底戸引手 両面用 ST-25W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46355368 品番 ST-25W
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

抗菌塗装です。

材質ステンレス+樹脂 シルバー サイズ120 寸法L(mm)120 寸法H(mm)15 寸法W(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする