※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
深底戸引手 両面用 ST-25W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46355377
品番
ST-25W
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
抗菌塗装です。
材質
ステンレス+樹脂
色
ゴールド
サイズ
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
40