※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-185 銀底遠州透 T-185 シロクマ 46355596 T-185 銀底遠州透 T-185 シロクマ 46355596

銀底遠州透 T-185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355596 品番 T-185
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質 サイズ大大 寸法A(mm)90 寸法D(mm)6 寸法E(mm)10 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)61
注意
※取付け釘は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする